EATON CVS3200X Type Cv เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, เบรกเกอร์เคสแม่พิมพ์, 200 A, 42 Kaic
รายการ: BJ2BZA
รุ่น: CVS3200X
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|
กล้องวงจรปิด2100 | 100A | ฿16,276 | ||
กล้องวงจรปิด2150 | 150A | ฿16,276 | ||
กล้องวงจรปิด2175 | 175A | ฿16,276 | ||
กล้องวงจรปิด2200 | 200A | ฿16,276 | ||
ซีวีทูเอ็กซ์ | - | ฿89,516 | RFQ
| |
CV2060W | - | ฿95,450 | RFQ
| |
CV2070XMM | - | ฿92,716 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.