Eaton Ed2125 | C Complete Case Circuit Breaker, F-frame, Ed, Complete Breaker | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON ED2125 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MTE

EATON ED2125 C เบรกเกอร์แม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์

In Stock
รายการ: AG8MTE แบบ: ED2125

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿25,674 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC65kAIC ที่ 240V
แอมป์125A
ประเภทกรอบED
จำนวนเสา2
แรงดันไฟฟ้า240V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)8.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.99

รายละเอียดสินค้า:

เซอร์กิตเบรกเกอร์ Eaton ED2125 เป็นเซอร์กิตเบรกเกอร์ซีรีส์ C ของ Eaton ที่ป้องกันความเสียหายทางไฟฟ้าต่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกินหรือการลัดวงจร มีกล่องหล่อขึ้นรูปพร้อมเฟรม F สำหรับใส่ชิ้นส่วนที่แบกกระแส อุปกรณ์ทริป และกลไกต่างๆ ไว้ด้านใน ช่วยเพิ่มความทนทาน เบรกเกอร์วงจรนี้สามารถป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เต้ารับ วงจรสาขา มอเตอร์ภายนอก และ HVAC

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ Eaton ED2125 มีลักษณะการติดตั้งแบบสลักเกลียวและขั้วต่อสายไฟและโหลดเพื่อให้ง่ายต่อการติดตั้งบนแผงและการติดตั้งสายไฟตามลำดับ
  • เบรกเกอร์สมบูรณ์ 2 ขั้วนี้ติดตั้งหน้าสัมผัสความร้อนและแม่เหล็กคงที่เพื่อประสิทธิภาพการสะดุดเป็นเวลานานและทันที
  • ที่จับแบบเลื่อนของยูนิตมีสามตำแหน่ง (เปิด ปิด และการเดินทาง) เพื่อให้ระบุสถานะของเบรกเกอร์ได้ง่าย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โหลดเซ็นเตอร์ แผง และสวิตช์บอร์ด: เบรกเกอร์ Eaton ED2125 นี้สามารถติดตั้งได้ง่ายบนแผง แผงสวิตช์ และโหลดเซ็นเตอร์

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คะแนนประสิทธิภาพที่แตกต่างกันของเบรกเกอร์ Eaton ED2125 นี้เป็นอย่างไร

A. เบรกเกอร์ Eaton ED2125 มีพิกัดกระแสไฟฟ้า 125A พิกัดแรงดันไฟฟ้า 240VAC / 125VDC และพิกัดการขัดจังหวะ 65kA ที่ 240VAC

Q. จะติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้ได้อย่างไร?

A.

  • ติดตั้งเครื่องนี้บนแผงหรือพื้นผิวการติดตั้ง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสามารถเข้าถึงสายไฟเสริมและสามารถติดตั้งเครื่องได้ ติดตั้งและขันตัวยึดเบรกเกอร์ให้แน่นโดยใช้สกรู แหวนรอง และน็อต
  • ติดตั้งฝาครอบปลายขั้วต่อที่เป็นอุปกรณ์เสริม เชื่อมต่อขั้วต่อสายและโหลดกับสายเสริม และติดตั้งแผงป้องกันขั้วต่อและแผงกั้นระหว่างเฟส หากจำเป็น
  • สุดท้าย ให้ตรวจสอบฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้งและเชื่อมต่อเทอร์มินัลทั้งหมด

ถาม อะไรคือจุดที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้งานเบรกเกอร์ Eaton ED2125 นี้

A.

  • ขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก ไขมัน ความชื้น หรือสิ่งปลอมปนออกจากตัวเครื่อง
  • ตรวจสอบว่าสวิตซ์ของยูนิตสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการเปิดและปิดเครื่องหลายๆ ครั้ง
  • กดปุ่ม Push-to-Trip ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อเดินทางและทดสอบการทำงานที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบตัวเครื่องว่ามีรอยแตก บิ่น หรือการเปลี่ยนสีหรือไม่ ขันขั้วและขั้วต่อให้แน่น ตรวจสอบฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง
  • ขจัดอันตรายด้านความปลอดภัยที่อยู่ใกล้บริเวณที่ติดตั้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน AICแอมป์จำนวนเสาราคา
EATON ED2100 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MTD ED210065kAIC ที่ 240V100A2฿25,674
EATON ED2150 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MTF ED215065kAIC ที่ 240V150A2฿25,674
EATON ED2175 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์สำเร็จรูป C | AG8MTG ED217565kAIC ที่ 240V175A2-
RFQ
EATON ED2225 C, เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูป FFrame, 225A | AG8MTR ED222565kAIC ที่ 240V225A2฿25,674
EATON ED3060 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUN ED306065kAIC ที่ 240V60A3฿38,178
EATON ED3110 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUQ ED311065kAIC ที่ 240V110A3฿34,034
EATON EDB2100 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MWV EDB210022kAIC ที่ 240V100A2฿22,775

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON ED2125 C เบรกเกอร์แม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์
฿25,674 / หน่วย