EATON EHD3030D11 C เบรกเกอร์แม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ehd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์
รายการ: BH9DBL
รุ่น: EHD3030D11
฿67,271 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
อีเอชดี1045 | 45A | 1 | 277V | ฿10,642 | ||
อีเอชดี1060 | 60A | 1 | 277V | ฿10,642 | ||
อีเอชดี2010 | 10A | 2 | 480V | - | RFQ
| |
อีเอชดี2090 | 90A | 2 | 480V | ฿24,031 | ||
อีเอชดี2100 | 100A | 2 | 480V | ฿24,031 | ||
อีเอชดี3010 | 10A | 3 | 480V | - | RFQ
| |
อีเอชดี3045 | 45A | 3 | 480V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.