Eaton Faz-d1/2 | ตัวป้องกันเสริม 1a 2p 480vac | 19yf24 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FAZ-D1 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 1a 2p 480vac | AF6MBD 19YF24

EATON FAZ-D1/2 ตัวป้องกันเสริม 1a 2p 480vac

In Stock
รายการ: AF6MBD รุ่น: FAZ-D1/2อ้างไขว้: 19YF24
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
฿2,895 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวป้องกันเสริม IEC
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC277 / 480 VAC
แอมป์1
ประเภทเส้นโค้งD
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DCVDC 96
ความลึก72.6mm
EAN4015082787684
ความยาว84.7mm
สูงสุด คะแนนอากาศ5kA
สูงสุด ขนาดสายไฟ4 AWG
นาที. ขนาดสายไฟ18 AWG
การติดราง DIN
จำนวนเสา2
การเชื่อมต่อเทอร์มินัลกรกฎาคม
ประเภทการเดินทางแม่เหล็กความร้อน
ความกว้าง36mm

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.24
ความสูงของเรือ (ซม.)3.51
ความยาวเรือ (ซม.)3.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8536200040

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นพิกัดแรงดันไฟฟ้า ACแอมป์ประเภทเส้นโค้งพิกัดแรงดันไฟฟ้า DCจำนวนเสาความกว้างราคา
EATON FAZ-B1 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 1a 1p 277vac | AF6KTX 19 ปี 45 FAZ-B1 / 1-SP277 VAC1BVDC 48117.7mm฿1,548
EATON FAZ-B2 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 2a 1p 277vac | AF6KTY 19 ปี 46 FAZ-B2 / 1-SP277 VAC2BVDC 48117.7mm฿1,548
EATON FAZ-B3 / 1-SP อุปกรณ์ป้องกันเสริม 3a 1p 277vac | AF6KTZ 19 ปี 47 FAZ-B3 / 1-SP277 VAC3BVDC 48117.7mm฿1,548
EATON FAZ-C25 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 25a 2p 480vac | AF6KUA 19YF05 FAZ-C25 / 2277 / 480 VAC25CVDC 96236mm฿6,230
EATON FAZ-C32 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 32a 2p 480vac | AF6KUB 19YF06 FAZ-C32 / 2277 / 480 VAC32CVDC 96236mm฿2,895
EATON FAZ-C40 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 40a 2p 480vac | AF6KUC 19YF07 FAZ-C40 / 2277 / 480 VAC40CVDC 96236mm฿9,561
EATON FAZ-C50 / 2 อุปกรณ์ป้องกันเสริม 50a 2p 480vac | AF6KUD 19YF08 FAZ-C50 / 2277 / 480 VAC50CVDC 96236mm฿11,583

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FAZ-D1/2 ตัวป้องกันเสริม 1a 2p 480vac
฿2,895 / หน่วย