EATON FAZ-D3/1-SP ตัวป้องกันเสริม 3a 1p 277vac
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวป้องกันเสริม IEC |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | 277 VAC |
แอมป์ | 3 |
ประเภทเส้นโค้ง | D |
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | VDC 48 |
ความลึก | 72.6mm |
ความยาว | 84.7mm |
สูงสุด คะแนนอากาศ | 10kA |
สูงสุด ขนาดสายไฟ | 4 AWG |
นาที. ขนาดสายไฟ | 18 AWG |
การติด | ราง DIN |
จำนวนเสา | 1 |
การเชื่อมต่อเทอร์มินัล | กรกฎาคม |
ประเภทการเดินทาง | แม่เหล็กความร้อน |
UPC | 786680131882 |
ความกว้าง | 17.7mm |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 18.11 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 9.27 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 9.37 |
รหัส HS | 8536200040 |
รุ่น | พิกัดแรงดันไฟฟ้า AC | แอมป์ | ประเภทเส้นโค้ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC | จำนวนเสา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAZ-B1 / 1-SP | 277 VAC | 1 | B | VDC 48 | 1 | 17.7mm | ฿4,141 | |
FAZ-B2 / 1-SP | 277 VAC | 2 | B | VDC 48 | 1 | 17.7mm | ฿4,400 | |
FAZ-B3 / 1-SP | 277 VAC | 3 | B | VDC 48 | 1 | 17.7mm | ฿4,267 | |
FAZ-C25 / 2 | 277 / 480 VAC | 25 | C | VDC 96 | 2 | 36mm | ฿7,268 | |
FAZ-C32 / 2 | 277 / 480 VAC | 32 | C | VDC 96 | 2 | 36mm | ฿9,150 | |
FAZ-C40 / 2 | 277 / 480 VAC | 40 | C | VDC 96 | 2 | 36mm | ฿10,713 | |
FAZ-C50 / 2 | 277 / 480 VAC | 50 | C | VDC 96 | 2 | 36mm | ฿12,980 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.