จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FD3090 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Fd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8NHV 46MX23

EATON FD3090 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Fd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์

In Stock
รายการ: AG8NHV รุ่น: FD3090ข้ามอ้างอิง: 46MX23
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
฿36,535 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC35kAIC ที่ 480V
แอมป์90A
ประเภทกรอบFD
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.03
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)8.59
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.49

รายละเอียดสินค้า:

Eaton FD3090 C Series เบรกเกอร์ป้องกันความเสียหายของวงจรเนื่องจากกระแสไฟฟ้าเกิน (โอเวอร์โหลด) หรือการลัดวงจรในเต้ารับที่เชื่อมต่อ วงจรสาขา มอเตอร์ และ HVAC / HVAR เบรกเกอร์สมบูรณ์ 50 / 60 Hz นี้มีพิกัดกระแส 90A และพิกัดแรงดัน 600VAC / 250VDC ที่พิกัดอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • เซอร์กิตเบรกเกอร์ Eaton FD3090 มีเทอร์มินอลโหลดแรงดันมาตรฐาน (เทอร์มินอลด้านโหลด) สำหรับการติดตั้งสายไฟวงจร 14 ถึง 1/0 AWG อย่างรวดเร็ว
  • เบรกเกอร์สมบูรณ์ 3 ขั้วนี้มาพร้อมกับหน้าสัมผัสแม่เหล็กคงที่และความร้อนคงที่สำหรับการดำเนินการ "เป่า-เปิด" ความเร็วสูง
  • มีรูปแบบการติดตั้งแบบโบลต์ออนเพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัยบนแผง
  • หน่วยเบรกเกอร์นี้มีเคสแบบหล่ออย่างสมบูรณ์สำหรับชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟในตัวเรือน อุปกรณ์การเดินทาง และกลไกภายใน
  • มี F-frame เพื่อให้สามารถป้อนย้อนกลับได้
  • แอคชูเอเตอร์ที่จับของยูนิต (สลับ) มีสามตำแหน่ง (เปิด, ปิดและเดินทาง) เพื่อระบุสถานะของเบรกเกอร์ได้ง่าย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • โหลดเซ็นเตอร์ แผง และสวิตช์บอร์ด: เบรกเกอร์ Eaton FD3090 นี้ติดตั้งบนโหลดเซ็นเตอร์ แผงควบคุม สวิตช์บอร์ด และศูนย์ควบคุมมอเตอร์สำหรับการป้องกันวงจร

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL
  • NEMA AB1 สิ่งที่แนบมา
  • IEC 157-1
  • CSA

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม เบรกเกอร์ Eaton FD3090 นี้มีระดับการขัดจังหวะที่แตกต่างกันอย่างไร

A. เบรกเกอร์ Eaton FDC3100 นี้มีอัตราการขัดจังหวะสูงสุด 65kA ที่อินพุต 240VAC

ถาม อะไรคือจุดที่ต้องตรวจสอบก่อนใช้งานเบรกเกอร์ Eaton FD3090 นี้

A.

  • รักษาพื้นที่รอบ ๆ เบรกเกอร์ให้สะอาดโดยใช้กล่องหุ้ม ขจัดฝุ่น สิ่งสกปรก ไขมัน ความชื้น สิ่งปนเปื้อนแปลกปลอม หรืออันตรายด้านความปลอดภัยที่อยู่ใกล้บริเวณเซอร์กิตเบรกเกอร์
  • ตรวจสอบว่าส่วนเชื่อมต่อทางกลไกของยูนิต เช่น ตัวกระตุ้นแบบสลับสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระโดยเปิดและปิดยูนิตหลายครั้ง
  • กดปุ่มกดเพื่อเดินทางซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมที่ด้านล่างของตัวเครื่องเพื่อทดสอบเบรกเกอร์ทางกลไก
  • ตรวจสอบตัวเครื่องว่ามีรอยแตก บิ่น เปลี่ยนสี หรือมีสัญญาณของความร้อนสูงเกินไปหรือไม่ ขันขั้วและขั้วต่อให้แน่น ตรวจสอบฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง

ถาม พิกัดอุณหภูมิในการทำงานของเซอร์กิตเบรกเกอร์นี้คืออะไร?

A. เซอร์กิตเบรกเกอร์ Eaton FD3090 นี้สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ -4 ถึง 158 องศาฟาเรนไฮต์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน AICแอมป์ประเภทกรอบชิ้นจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
EATON ED2200 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 200 A | AG8MTQ 46MW63 ED220065kAIC ที่ 240V200AEDเบรกเกอร์2240V฿25,674
EATON ED3100 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUP 46MW64 ED310065kAIC ที่ 240V100AEDเบรกเกอร์3240V฿34,034
EATON ED3125 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUR 46MW65 ED312565kAIC ที่ 240V125AEDเบรกเกอร์3240V฿34,034
EATON ED3150 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUT 46MW66 ED315065kAIC ที่ 240V150AEDเบรกเกอร์3240V฿36,535
EATON ED3175 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUU 46MW67 ED317565kAIC ที่ 240V175AEDเบรกเกอร์3240V฿36,535
EATON ED3200 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Ed, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8MUV46MW68 ED320065kAIC ที่ 240V200AEDเบรกเกอร์3240V฿36,535
EATON ED3225 โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์, 225 A | AG8MUW 46MW69 ED322565kAIC ที่ 240V225AEDเบรกเกอร์3240V฿36,535

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FD3090 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Fd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์
฿36,535 / หน่วย