Eaton Fd45-1002-0810 | จุกนมสวมเร็ว 1/2 นิ้ว Npt | 2f623 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FD45-1002-0810 จุกนม Quick Coupler 1/2 นิ้ว Npt | AB9TQX 2F623

EATON FD45-1002-0810 จุกนมข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AB9TQX รุ่น: FD45-1002-0810อ้างไขว้: 2F623
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
฿1,279 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวเชื่อมต่อไฮดรอลิก
ตลับลูกบอล
วัสดุของตัวเครื่องเหล็ก
ขนาดตัว5 / 8 "
เสร็จสิ้นโครเมียมสังกะสีไตรวาเลนท์
อัตราการไหล12 GPM
แฮนเซนอินเตอร์เชนจ์4-K26
กลไกการล็อคลูกบอลที่ทนทาน
แม็กซ์ ความดัน4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 250 องศา F
ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์H4-63
ขนาดท่อ NPT1/2
ประทับตราแคปทีฟวาล์ว
วัสดุซีลBuna N.
ประเภทซีลแคปทีฟวาล์ว
ปิดสอง
วัสดุแขนเสื้อเหล็ก
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 250 F
ขนาดเกลียว1 / 2 "-14
ชนิดภาพเขียนหัวนม (เคล็ดลับ)
การออกแบบวาล์ววาล์ว Poppet

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.11
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7307995045
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตัวอัตราการไหลแม็กซ์ ความดันปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ขนาดเกลียวชนิดภาพเขียนราคา
EATON FD45-1002-0404 จุกนมข้อต่อสวมเร็ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TQU 2F619 FD45-1002-04041 / 4 "3 กรัมต่อนาที5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH2-631 / 4 "-18หัวนม (เคล็ดลับ)฿986
EATON FD45-1002-0606 จุกนม Quick Coupler 3/8 นิ้ว Npt | AB9TQV 2F621 FD45-1002-06063 / 8 "6 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH3-633 / 8 "-18หัวนม (เคล็ดลับ)฿1,163
EATON FD45-1003-0404 ตัวต่อข้อต่อแบบเร็ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TQZ 2F625 FD45-1003-04041 / 4 "3 กรัมต่อนาที5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH2-621 / 4 "-18Coupler (ตัว)฿2,168
EATON FD45-1003-0606 ตัวต่อ Quick Coupler ขนาด 3/8 นิ้ว Npt | AB9TRB 2F627 FD45-1003-06063 / 8 "6 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH3-623 / 8 "-18Coupler (ตัว)฿2,559
EATON FD45-1003-0810 ตัวต่อด่วน 1/2 นิ้ว Npt | AB9TRC 2F629 FD45-1003-08105 / 8 "12 GPM4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH4-621 / 2 "-14Coupler (ตัว)฿2,774
EATON FD45-1002-1212 จุกนม Quick Coupler 3/4 นิ้ว Npt | AD7ZJV 4HL85 FD45-1002-12123 / 4 "28 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH6-633 / 4 "-14หัวนม (เคล็ดลับ)฿2,073
EATON FD45-1002-1616 จุกนมข้อต่อสวมเร็ว 1 นิ้ว Npt | AD7ZJW 4HL86 FD45-1002-16161"50 กรัมต่อนาที4000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วH8-631 "-11-1 / 2หัวนม (เคล็ดลับ)฿3,254

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FD45-1002-0810 จุกนมข้อต่อสวมเร็ว 1/2 นิ้ว Npt
฿1,279 / หน่วย