EATON FDC3175VWH09S22 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, F-Frame, Fdc
รายการ: BH9NDV
รุ่น: FDC3175VWH09S22
฿717,904 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์ | จำนวนเสา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
เอฟดีซี2015 | 15A | 2 | - | RFQ
| |
เอฟดีซี2020 | 20A | 2 | ฿38,842 | ||
เอฟดีซี2040 | 40A | 2 | - | RFQ
| |
เอฟดีซี2050 | 50A | 2 | ฿38,842 | ||
เอฟดีซี2060 | 60A | 2 | ฿38,842 | ||
เอฟดีซี2070 | 70A | 2 | - | RFQ
| |
เอฟดีซี2080 | 80A | 2 | ฿63,020 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.