Eaton Fj3055-04-0810s | ข้อต่อท่อโอริงตัวเมีย 10 Dash | 2zjc8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FJ3055-04-0810S ข้อต่อท่อโอริงตัวเมีย 10 Dash | เอซี4ฟอล2ZJC8

EATON FJ3055-04-0810S ข้อต่อท่อโอริงตัวเมีย 10 Dash

In Stock
รายการ: AC4FAL รุ่น: FJ3055-04-0810Sข้ามอ้างอิง: 2ZJC8
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
฿2,145 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อโอริงหญิง
ขนาดเส้นประ10
ท่อภายใน Dia0.5 "
ท่อนอก Dia.0.78 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน500 PSI
นาที. แรงดันระเบิด2000 PSI
ประเภทสารทำความเย็น134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 และ R404A
UPC678146013217

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS7307215000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ด้ายหญิง (นิ้ว) (3 / 4-16)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประท่อภายใน Diaท่อนอก Dia.ชิ้นราคา
EATON FJ3012-01-1012S ข้อต่อท่อด้านต่ำตัวเมีย 12 Dash | AC4EWE 2ZHY4 FJ3012-01-1012 ส120.63 "0.98 "หญิงต่ำด้านข้างท่อฟิตติ้ง฿4,078
EATON FJ3012-02-1010S ข้อต่อท่อด้านต่ำตัวเมีย 10 Dash | AC4EWF 2ZHY5 FJ3012-02-1010 ส100.5 "0.78 "หญิงต่ำด้านข้างท่อฟิตติ้ง฿3,982
EATON FJ3012-03-1212S ข้อต่อท่อด้านต่ำตัวเมีย 12 Dash | AC4EWG 2ZHY6 FJ3012-03-1212 ส120.63 "0.98 "หญิงต่ำด้านข้างท่อฟิตติ้ง฿6,942
EATON FJ3013-01-0810S ข้อต่อท่อสูงด้านข้างตัวเมีย 10 เส้น | AC4EWH 2ZHY7 FJ3013-01-0810 ส100.5 "0.78 "ข้อต่อท่อสูงหญิง฿3,843
EATON FJ3013-02-0606S ข้อต่อท่อสูงด้านข้างตัวเมีย 6 ขีด | AC4EWJ 2ZHY8 FJ3013-02-0606 ส60.31 "0.58 "ข้อต่อท่อสูงหญิง฿3,488
EATON FJ3013-03-0808S ข้อต่อท่อสูงหญิง 8 Dash | AC4EWK 2ZHY9 FJ3013-03-0808 ส80.41 "0.7 "ข้อต่อท่อสูงหญิง฿3,227
EATON FJ3053-0606S ข้อต่อท่อโอริงตัวเมีย 12 Dash | AC4FAE 2ZJC2 FJ3053-0606 ส120.31 "0.58 "ข้อต่อท่อโอริงหญิง฿4,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FJ3055-04-0810S ข้อต่อท่อโอริงตัวเมีย 10 Dash
฿2,145 / หน่วย