Eaton Fj3057-06-1012s | ข้อต่อท่อหมุนตัวผู้ 12 Dash | 2zjd8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON FJ3057-06-1012S ข้อต่อท่อหมุนตัวเมีย 12 Dash | AC4FAW 2ZJD8

EATON FJ3057-06-1012S ข้อต่อท่อหมุนหญิง 12 Dash

In Stock
รายการ: AC4FAW รุ่น: FJ3057-06-1012Sข้ามอ้างอิง: 2ZJD8

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿4,311 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อท่อหมุนหญิง
ขนาดเส้นประ12
ท่อภายใน Dia0.63 "
ท่อนอก Dia.0.98 "
วัสดุเหล็ก
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน500 PSI
นาที. แรงดันระเบิด2000 PSI
ประเภทสารทำความเย็น134A, R12, R22, R502, MP39, MP66 และ R404A
UPC678146013347

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)3.05
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8708998180
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ด้ายหญิง (นิ้ว) (7 / 8-14)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประท่อภายใน Diaท่อนอก Dia.ราคา
EATON FJ3057-01-0606S ข้อต่อท่อหมุนตัวเมีย 6 เส้น | AC4FAQ 2ZJD3 FJ3057-01-0606 ส60.31 "0.58 "฿1,664
EATON FJ3057-02-0608S ข้อต่อท่อหมุนตัวเมีย 8 Dash | AC4FAR 2ZJD4 FJ3057-02-0608 ส80.41 "0.7 "฿2,306
EATON FJ3057-03-0808S ข้อต่อท่อหมุนตัวเมีย 8 Dash | AC4FAT 2ZJD5 FJ3057-03-0808 ส80.41 "0.7 "฿1,892
EATON FJ3057-04-0810S ข้อต่อท่อหมุนตัวเมีย 10 Dash | AC4FAU 2ZJD6 FJ3057-04-0810 ส100.5 "0.78 "฿2,126
EATON FJ3057-05-1010S ข้อต่อท่อหมุนตัวเมีย 10 Dash | AC4FAV 2ZJD7 FJ3057-05-1010 ส100.5 "0.78 "฿2,569

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON FJ3057-06-1012S ข้อต่อท่อหมุนหญิง 12 Dash
฿4,311 / หน่วย