EATON FS130020A เซอร์กิตเบรกเกอร์เคสแบบหล่อ, Thermal Magnetic, 277 VAC, 20 A
รายการ: CE6GLL
รุ่น: FS130020A
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
แอมป์ | 20 |
ประเภทกรอบ | FS |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ชิ้น | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS320070A | 22kAIC ที่ 240V | 70A | เบรกเกอร์ | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS320080A | 22kAIC ที่ 240V | 80A | เบรกเกอร์ | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS320090A | 22kAIC ที่ 240V | 90A | เบรกเกอร์ | 3 | 240V | ฿25,364 | RFQ
|
FS320100A | 22kAIC ที่ 240V | 100A | เบรกเกอร์ | 3 | 240V | - | RFQ
|
FS340015A | 14kAIC ที่ 480V | 15A | เบรกเกอร์ | 3 | 480V | - | RFQ
|
FS340020A | 14kAIC ที่ 480V | 20A | เบรกเกอร์ | 3 | 480V | - | RFQ
|
FS340025A | 14kAIC ที่ 480V | 25A | เบรกเกอร์ | 3 | 480V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.