EATON GFCB125 Plug In Circuit Breaker Br 25 แอมป์ 120vac 1p 10kaic@120v
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เสียบ Circuit Breaker |
คะแนน AIC | 10kAIC ที่ 120V |
แอมป์ | 25A |
ประเภทกรอบ | BR |
จำนวนเสา | 1 |
แรงดันไฟฟ้า | 120V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1.35 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFCB115 | 10kAIC ที่ 120V | 15A | 1 | 120V | ฿4,575 | ||
GFCB130 | 10kAIC ที่ 120V | 30A | 1 | 120V | ฿4,575 | ||
GFCB140 | 10kAIC ที่ 120V | 40A | 1 | 120V | ฿3,621 | ||
GFCB215 | 10kAIC ที่ 240V | 15A | 2 | 240V | - | RFQ
| |
GFCB220 | 10kAIC ที่ 240V | 20A | 2 | 240V | ฿10,042 | ||
GFCB230 | 10kAIC ที่ 240V | 30A | 2 | 240V | - | RFQ
| |
GFCB240 | 10kAIC ที่ 240V | 40A | 2 | 240V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.