EATON GH195-24-50 กลุ่มท่อไฮโดรลิค 1-1/2 50 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | อคส |
ขนาดเส้นประ | 24 |
ท่อภายใน Dia | 1-1 / 2 " |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 2.03 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 20 " |
แรงดันใช้งาน | 1750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | 2 ลวดถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 ถึง 302 F |
วัสดุ Tube | อคส |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดใหญ่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 39.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 4009220050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GH195-10-50 | 10 | 5 / 8 " | 50ft | 1.65 " | 8" | 3250 PSI | ฿65,546 | |
GH195-12-50 | 12 | 3 / 4 " | 50ft | 1.1 " | 9.5 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿87,221 | |
GH195-16-50 | 16 | 1" | 50ft | 1.42 " | 12 " | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿111,129 | |
GH195-20-50 | 20 | 1-1 / 4 " | 50ft | 1.65 " | 16.5 " | 2250 PSI | ฿152,930 | |
GH195-32-50 | 32 | 2" | 50ft | 2.53 " | 25 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿226,099 | |
GH195-4-50 | 4 | 1 / 4 " | 50ft | 0.53 " | 4" | 5800 PSI | ฿47,543 | |
GH195-6-50 | 6 | 3 / 8 " | 50ft | 0.69 " | 5" | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿54,722 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.