EATON GHB3020S1 C เบรกเกอร์แม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, G-Frame, Ghb, ความร้อนคงที่
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
คะแนน AIC | 14kAIC ที่ 480V |
แอมป์ | 20A |
ประเภทกรอบ | ธนาคารอาคารสงเคราะห์ |
จำนวนเสา | 3 |
แรงดันไฟฟ้า | 480V |
ประเภทแรงดันไฟฟ้า | AC |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 6.68 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GHB3015S1 | 14kAIC ที่ 480V | 15A | 3 | 480V | - | RFQ
| |
GHB3030S1 | 14kAIC ที่ 480V | 30A | 3 | 480V | - | RFQ
| |
GHB3040S1 | 14kAIC ที่ 480V | 40A | 3 | 480V | - | RFQ
| |
GHB3050S1 | 14kAIC ที่ 480V | 50A | 3 | 480V | - | RFQ
| |
GHB3070S1 | 14kAIC ที่ 480V | 70A | 3 | 480V | ฿55,887 | ||
GHB3080S1 | 14kAIC ที่ 480V | 80A | 3 | 480V | - | RFQ
| |
GHBGFEP1015 | 14kAIC @ 277v | 15A | 1 | 277V | ฿36,490 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.