EATON GLE9630AAMV G Molded Case Circuit Breaker, Lg-Frame, Gl, Complete Breaker, Adj. เทอร์โม
รายการ: BH9WAC
รุ่น: GLE9630AAMV
฿656,041 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เบรกเกอร์ |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | คะแนน AIC | แอมป์ | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
lgc3250fag | 100kAIC ที่ 480V | 250A | เบรกเกอร์ | ฿202,384 | ||
LGE3250FAG | 35kAIC ที่ 480V | 250A | เบรกเกอร์ | ฿130,450 | ||
LGE3300FAG | 35kAIC ที่ 480V | 300A | เบรกเกอร์ | ฿127,183 | ||
LGE340033G | 35kAIC ที่ 480V | 400A | เบรกเกอร์ | - | RFQ
| |
LGH3300FAG | 65kAIC ที่ 480V | 300A | เบรกเกอร์ | ฿195,007 | ||
LGS3250FAG | 50kAIC ที่ 480V | 250A | เบรกเกอร์ | ฿130,423 | ||
LGS3300FAG | 50kAIC ที่ 480V | 300A | เบรกเกอร์ | ฿130,423 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.