EATON H01712-250R ท่อถัก Id 0.75 นิ้ว Od 1.28 นิ้ว ยาว 250 ฟุต
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | Neoprene |
ขนาดเส้นประ | 12 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 4 " |
ความยาวท่อ | 250ft |
ท่อนอก Dia. | 1-1 / 4 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 6" |
แรงดันใช้งาน | 750 PSI |
การสนับสนุน | (2) ไฟเบอร์ถักเปีย |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | -40 องศาถึง 212 องศา |
วัสดุ Tube | ไนไตร |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 48.76 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H01704-250 ร | 04 | 1 / 4 " | 9 / 16 " | 3" | 1250 PSI | ฿85,035 | |
H01706-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 3 / 4 " | 4" | 1125 PSI | ฿95,128 | |
H01708-250 ร | 08 | 1 / 2 " | 15 / 16 " | 5" | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿137,769 | |
H01716-250 ร | 16 | 1" | 1-1 / 2 " | 8" | 565 PSI | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.