EATON H19006-500R ท่อถัก Id 0.375 นิ้ว Od 0.69 นิ้ว ยาว 500 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 06 |
ท่อภายใน Dia | 3 / 8 " |
ความยาวท่อ | 500ft |
ท่อนอก Dia. | 11 / 16 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 5" |
แรงดันใช้งาน | 3400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | ถักเปียเหล็ก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม: -40 องศาถึง 260 องศา, น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำ: -40 องศาถึง 158 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 56.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H19004-250 ร | 04 | 1 / 4 " | 250ft | 17 / 32 " | 4" | 3700 PSI | ฿77,378 | |
H19006-250 ร | 06 | 3 / 8 " | 250ft | 11 / 16 " | 5" | 3400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿82,793 | |
H19008-250 ร | 08 | 1 / 2 " | 250ft | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ฿95,187 | |
H19008-500 ร | 08 | 1 / 2 " | 500ft | 13 / 16 " | 7" | 2900 PSI | ฿187,208 | |
H19010-250 ร | 10 | 5 / 8 " | 250ft | 15 / 16 " | 8" | 1885 PSI | ฿115,225 | |
H19012-250 ร | 12 | 3 / 4 " | 250ft | 1-3 / 32 " | 9-1 / 2 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿152,931 | |
H19016-250 ร | 16 | 1" | 250ft | 1-13 / 32 " | 12 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿199,074 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.