EATON H28016-50 ท่อไฮดรอลิค 1 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน x 50 ฟุต 3000 Psi
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ท่อไฮโดรลิค |
วัสดุปกคลุม | ยางสังเคราะห์ |
ขนาดเส้นประ | 16 |
ท่อภายใน Dia | 1" |
ความยาวท่อ | 50ft |
ท่อนอก Dia. | 1-13 / 32 " |
นาที. รัศมีการโค้งงอ | 6" |
แรงดันใช้งาน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
การสนับสนุน | (2) เหล็กถัก |
ปัจจัยด้านความปลอดภัย | 4:1 |
ชั่วคราว พิสัย | น้ำมันไฮดรอลิกจากปิโตรเลียม: -40 องศาถึง 260 องศา, น้ำมันไฮดรอลิกจากน้ำ: -40 องศาถึง 158 องศา |
วัสดุ Tube | ยางสังเคราะห์ |
ชนิดภาพเขียน | crimped |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 63.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 4009410000 |
รุ่น | ชิ้น | วัสดุปกคลุม | ขนาดเส้นประ | ความยาว | วัสดุ | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | การสนับสนุน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2807-4-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 4 | - | - | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿8,510 | |
2807-5-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 5 | - | - | 3" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿10,130 | |
2807-6-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 6 | - | - | 4" | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿11,656 | |
2807-8-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 8 | - | - | 5.25 " | 2000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿14,569 | |
2807-10-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 10 | - | - | 6.5 " | 1500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿17,616 | |
2807-12-25 | ท่อไฮโดรลิค | ลวดสแตนเลสถักเปีย | 12 | - | - | 7.75 " | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ลวดถัก | ฿23,982 | |
HC7210 | ชุดประกอบท่อไฮดรอลิค | - | - | 10ft | เทอร์โม | - | - | - | ฿18,031 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.