Eaton Jd3250 Bolt On Circuit Breaker, 250 A, 600 Vac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON JD3250 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบขึ้นรูปสมบูรณ์, 250 A | AG8QBN 46MY08

EATON JD3250 C เบรกเกอร์แม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, 250 A

In Stock
รายการ: AG8QBN แบบ: JD3250ข้ามอ้างอิง: 46MY08
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
฿104,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
คะแนน AIC35kAIC ที่ 480V
แอมป์250A
ประเภทกรอบJD
จำนวนเสา3
แรงดันไฟฟ้า600V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.3
ความสูงของเรือ (ซม.)10.49
ความยาวเรือ (ซม.)10.31
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.49

รายละเอียดสินค้า:

  • ซีรีส์ C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบ 3 ขั้วที่ใช้สำหรับแผงแผงสวิตช์บอร์ดศูนย์ควบคุมมอเตอร์และการใช้งานบัสเวย์
  • กลไกการเดินทางแม่เหล็กความร้อนคงที่ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแทนกันได้ให้ฟังก์ชัน จำกัด กระแสไฟฟ้าทันที
  • การเชื่อมต่อสายและโหลดเทอร์มินัลเพื่อรองรับขนาดสายต่ำสุด 4 AWG และขนาดสายสูงสุด 350 MCM
  • อยู่ในรายการ UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแอมป์ชิ้นราคา
EATON JD3150 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, J-Frame, Jd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8QBJ 46MY04 JD3150150Aเบรกเกอร์฿104,391
EATON JD3175 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, J-Frame, Jd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8QBK 46MY05 JD3175175Aเบรกเกอร์฿104,391
EATON JD3200 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, J-Frame, Jd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8QBL 46MY06 JD3200200Aเบรกเกอร์฿104,391
EATON JD3225 C เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบสมบูรณ์, J-Frame, Jd, เบรกเกอร์แบบสมบูรณ์ | AG8QBM 46MY07 JD3225225Aเบรกเกอร์฿104,391
EATON PDG23G0030TFFL เซอร์กิตเบรกเกอร์, 30A, 35 kA at 480V AC, Fix | CH9WBX 61HU16 PDG23G0030TFFL--฿41,801
EATON PDG23F0040TFFL เซอร์กิตเบรกเกอร์, 40A, 25 kA at 480V AC, Fix | CH9WBY 61HU02 PDG23F0040TFFL--฿38,635
EATON PDG12M0015TFFJ เซอร์กิตเบรกเกอร์, 15A, 65 kA at 480V AC, Fix | CH9WBZ 61HT30 PDG12M0015TFFJ--฿51,098

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON JD3250 C เบรกเกอร์แม่พิมพ์แบบสมบูรณ์, 250 A
฿104,391 / หน่วย