Eaton Qbhgft1015 Quicklag Industrial Gfci | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON QBHGFT1015 Qb Gfci เซอร์กิตเบรกเกอร์, เซอร์กิตเบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์, 15A, 22 Kaic | CE6GPL

EATON QBHGFT1015 Qb Gfci เซอร์กิตเบรกเกอร์, เบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์, 15A, 22 Kaic

In Stock
รายการ: CE6GPL รุ่น: QBHGFT1015
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
฿15,210 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบรกเกอร์
แอมป์15
ประเภทกรอบQBHGFT
จำนวนเสา1
แรงดันไฟฟ้าฮิต / 120V
ประเภทแรงดันไฟฟ้าAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

รายละเอียดสินค้า:

  • Eaton QBHGFT1015 Quicklag Miniature Ground Fault Circuit Breaker (GFCI) เพื่อขจัดความเสี่ยงจากไฟไหม้และอันตรายจากไฟช็อตที่เต้ารับไฟฟ้า
  • ใช้งานร่วมกับพาเนลที่เป็นกลางและแบบเสียบปลั๊กที่มีอยู่และโหลดเซนเตอร์เพื่อการใช้พลังงานน้อยที่สุด
  • การออกแบบขั้วเดียวเฟสเดียวพร้อมกลไกการทดสอบตัวเองเพื่อระบุการสิ้นสุดอายุการใช้งานของเครื่องตัดวงจรไฟฟ้าลัดวงจร
  • มีทริปแม่เหล็กความร้อนที่ไม่สามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้เพื่อให้มีฟังก์ชั่นการเดินทางเป็นเวลานาน (สำหรับการโอเวอร์โหลดเล็กน้อย) และฟังก์ชั่นการเดินทางทันที (สำหรับการลัดวงจรอย่างรุนแรง)
  • ขนาดเฟรม QBHGFT ที่กะทัดรัดและสลักเกลียวบนการติดตั้งแบบหางเปียช่วยให้ติดตั้งได้อย่างรวดเร็วในศูนย์โหลดที่มีพื้นที่น้อยลง
  • เหมาะสำหรับพื้นที่ซักผ้าและห้องครัว
  • จดทะเบียนใน UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน AICแอมป์ประเภทกรอบจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าราคา
EATON QBGF1015 Qb Gfci เซอร์กิตเบรกเกอร์, เซอร์กิตเบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์, การติดตั้งแบบสลักยึด, 15A, 10 Kaic | AG8TUU คิวบีจีเอฟ101510kAIC ที่ 120V15ABAB1120V฿10,860
EATON QBGF2030 Quicklag Industrial Ground Fault เซอร์กิตเบรกเกอร์แม่เหล็กความร้อน | AG8TUY คิวบีจีเอฟ203010kAIC ที่ 120V30ABAB2240V-
RFQ
EATON QBGF2050 Qb Gfci เซอร์กิตเบรกเกอร์, เซอร์กิตเบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์, การติดตั้งแบบสลักยึด, 50A, 10 Kaic | AG8TVA คิวบีจีเอฟ205010kAIC ที่ 120V50ABAB2240V฿19,698
EATON QBGFEP2015 Qb Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, การติดตั้งแบบ Bolt-On, 15A, 10 Kaic | AG8TVE คิวบีจีเอฟอีพี201510kAIC ที่ 240V15ABAB2240V฿16,290
EATON QBGFEP2040 Qb Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, การติดตั้งแบบ Bolt-On, 40A, 10 Kaic | AG8TVG คิวบีจีเอฟอีพี204010kAIC ที่ 240V40ABAB2240V฿17,719
EATON QBGFEP2050 Qb Gfci Circuit Breaker, Ground Fault Circuit Breaker, การติดตั้งแบบ Bolt-On, 50A, 10 Kaic | AG8TVH คิวบีจีเอฟอีพี205010kAIC ที่ 240V50ABAB2240V฿17,719
EATON QBGFT1020 Qb Gfci เซอร์กิตเบรกเกอร์, เซอร์กิตเบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์, 20A, 10 Kaic | AG8TVJ คิวบีจีเอฟที 1020-20Aคิวบีจีเอฟที 10201120V฿12,079

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON QBHGFT1015 Qb Gfci เซอร์กิตเบรกเกอร์, เบรกเกอร์กราวด์ฟอลต์, 15A, 22 Kaic
฿15,210 / หน่วย