Eaton R2-12-36f | ชุดท่ออ่อน 3/4 Id X 36 นิ้ว 1 1/16 Jic | 2f675 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON R2-12-36F ชุดท่อ 3/4 Id x 36 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRR 2F675

EATON R2-12-36F ชุดประกอบท่อ 3/4 Id x 36 นิ้ว 1 1/16 Jic

In Stock
รายการ: AB9TRR รุ่น: R2-12-36Fอ้างไขว้: 2F675
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
฿3,856 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดประกอบท่อไฮดรอลิค
เข้ากันได้กับน้ำมันปิโตรเลียมและน้ำ
หน้าปกยางสังเคราะห์
ขนาดเส้นประ12
ท่อภายใน Dia3 / 4 "
ความยาวท่อ36 "
ท่อนอก Dia.1.08 "
ขนาด JIC1-1/16-12
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI2250
นาที. รัศมีการโค้งงอ4.75 "
การสนับสนุนเหล็กกล้าคาร์บอนถัก
ปัจจัยด้านความปลอดภัย4:1
ชั่วคราว พิสัย-40 ถึง 212 F
วัสดุ Tubeยางสังเคราะห์
ชนิดภาพเขียนความดันสูง
UPC212723155268
น้ำหนัก / ฟุต0.50 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.98
ความสูงของเรือ (ซม.)3.56
ความยาวเรือ (ซม.)37.08
ความกว้างของเรือ (ซม.)37.08
รหัส HS4009220050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเส้นประท่อภายใน Diaความยาวท่อท่อนอก Dia.สูงสุด ปฏิบัติการ PSIนาที. รัศมีการโค้งงอราคา
EATON R2-12-24F ชุดท่อ 3/4 Id x 24 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRP 2F671 R2-12-24F123 / 4 "24 "1.08 "22504.75 "฿3,467
EATON R2-12-48F ชุดประกอบท่อ 3/4 Id x 48 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRU 2F679 R2-12-48F123 / 4 "48 "1.08 "22504.75 "฿4,554
EATON R2-12-60F ชุดท่อ 3/4 Id x 60 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRW 2F683 R2-12-60F123 / 4 "60 "1.08 "22504.75 "฿4,969
EATON R2-12-72F ชุดท่อ 3/4 Id x 72 นิ้ว 1 1/16 Jic | AB9TRY 2F687 R2-12-72F123 / 4 "72 "1.08 "22504.75 "฿5,080
EATON R2-16-24M ชุดท่อ 1 Id x 24 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | AB9TTB 2F693 R2-16-24 ม161"24 "1.36 "20006"฿3,966
EATON R2-16-36M ชุดท่อ 1 Id x 36 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | AB9TTD 2F697 R2-16-36 ม161"36 "1.36 "20006"฿4,511
EATON R2-16-48M ชุดท่อ 1 Id x 48 นิ้ว 1-11 1/2 Npt | AB9TTF 2F701 R2-16-48 ม161"48 "1.36 "20006"฿5,057

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON R2-12-36F ชุดประกอบท่อ 3/4 Id x 36 นิ้ว 1 1/16 Jic
฿3,856 / หน่วย