Eaton Z-sv/ul-16/3p-3te/18 | บัสบาร์ 3 เสา 80a | 19yg99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EATON Z-SV / UL-16 / 3P-3TE / 18 บัสบาร์ 3 เสา 80A | AF6MKL 19YG99

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 บัสบาร์ 3 เสา 80A

In Stock
รายการ: AF6MKL รุ่น: Z-SV/UL-16/3P-3TE/18อ้างอิงไขว้: 19YG99
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
฿10,800 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบัสบาร์
แอมป์80
ประเภทกรอบ40A
จำนวนเสา3
จำนวนขั้ว18
UPC094726215923

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)30.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8536200040

รายละเอียดสินค้า:

บัสบาร์ Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 จำหน่ายไฟฟ้าได้อย่างง่ายดายและยืดหยุ่นกว่าวิธีการติดตั้งถาวรและการจ่ายไฟ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • บัสบาร์นี้มีการนำไฟฟ้าสูงและความต้านทานการสัมผัสต่ำ
  • การเชื่อมต่อแบบพินให้พื้นที่หน้าสัมผัสกว้าง ใช้พลังงานต่ำ และอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นต่ำ
  • เบรกเกอร์ตัดวงจรในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดและส่วนที่ผิดพลาดของบัสบาร์สามารถตัดการเชื่อมต่อจากวงจรได้อย่างง่ายดาย

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กของ Eaton FAZ-NA & FAZ-RT: เบรกเกอร์วงจรเหล่านี้เป็นอุปกรณ์ป้องกันที่ติดตั้งทั้งการปล่อยความร้อนและการปล่อยแม่เหล็กไฟฟ้า มีจำหน่ายในรุ่น 1, 2, 3 และ 4 ขั้ว

มาตรฐานและการรับรอง:

  • UL489
  • EN/IEC 60947-2
  • CE

คำถามที่พบบ่อย:

Q. ความยาวของหน่วยนี้คืออะไร?

A. บัสบาร์ Eaton Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 มีความยาว 315 มม.

Q. แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เครื่องนี้สามารถรองรับได้คือเท่าไร?

A. แรงดันไฟฟ้าใช้งานสูงสุดของเครื่องคือ 690V

ถาม: เทอร์มินัลบล็อกและบัสบาร์ต่างกันอย่างไร

A.

  • บัสบาร์รวบรวมสายไฟหลายเส้นเข้าด้วยกันเพื่อจำหน่ายไฟฟ้า
  • แผงขั้วต่อได้แยกวงจรที่มีสายเข้าและขาออก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทกรอบจำนวนเสาราคา
EATON BB-UL-18 / 1P-1M / 57 บัสบาร์ 1 เสา 80A | AF6MDM 19YF78 BB-UL-18 / 1P-1M / 5763A1฿9,100
EATON BB-UL-18 / 2P-2M / 56 บัสบาร์ 2 เสา 80A | AF6MDN 19YF79 BB-UL-18 / 2P-2M / 5663A2฿22,700
EATON BB-UL-18 / 3P-3M / 57 บัสบาร์ 3 เสา 80A | AF6MDP 19YF80 BB-UL-18 / 3P-3M / 5763A3฿31,835
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6 บัสบาร์ 1 เสา 80a | AF6MKC 19YG91 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 6--฿3,011
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 12 บัสบาร์ 1 เสา 80A | AF6MKD 19YG 92 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 1240A1฿5,750
EATON Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18 บัสบาร์, 1 เสา, 80A | AF6MKE 19YG93 Z-SV / UL-16 / 1P-1TE / 18--฿8,615
EATON Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 6 บัสบาร์ 2 เสา 80A | AF6MKF 19YG94 Z-SV / UL-16 / 2P-2TE / 640A2฿4,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EATON Z-SV/UL-16/3P-3TE/18 บัสบาร์ 3 เสา 80A
฿10,800 / หน่วย