Eazypower 35935 | สกรูตัวตั้งบิต #5-11 Hex 1/4 นิ้ว ก้าน | 44zl64 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EAZYPOWER 35935 สกรู Setter Bit # 5-11 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFC 44ZL64

EAZYPOWER 35935 ดอกไขควงเซ็ตตัว #5-11 หกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว ด้าม

In Stock
รายการ: AH9VFC รุ่น: 35935ข้ามอ้างอิง: 44ZL64

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿990 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแทรกบิต
วิธีการสมัครมือ
สไตล์บิตแม่มด
เสร็จสิ้นยังไม่เสร็จ
วัสดุS2 Steel
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
ขนาดจุด#5 ถึง #11
SAE หรือเมตริกSAE
UPC083771359355

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)9.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

รายละเอียดสินค้า:

  • ขนาดก้านหกเหลี่ยม: 1/4 "
  • สไตล์ก้าน: Hex Power Drive
  • Single End / Double End: ปลายเดี่ยว
  • คะแนนผลกระทบ: ใช่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดจุดราคา
EAZYPOWER 35933 สกรู Setter Bit # 1-4 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFA 44ZL62 35933#1 ถึง #4฿917
EAZYPOWER 35936 สกรู Setter Bit # 8-12 Hex 1/4 Inch Shank | AH9VFD 44ZL65 35936#8 ถึง #12฿1,009
EAZYPOWER 35937 สกรู Setter Bit # 12-13 Hex 1/4 Shank | AH9VFE 44ZL66 35937# 12 / # 13฿1,009

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EAZYPOWER 35935 ดอกไขควงเซ็ตตัว #5-11 หกเหลี่ยม 1/4 นิ้ว ด้าม
฿990 / หน่วย