EAZYPOWER 50595 อุปกรณ์เสริมเครื่องมือสั่น 4 นิ้ว 9 ชิ้น.
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น |
วัสดุ | อลูมิเนียมออกไซด์ / ไบ - เมทัล / คาร์ไบด์กรวด / โครเมี่ยมวานาเดียม / เหล็กความเร็วสูง |
จำนวนชิ้น | 9 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4" |
ขนาด | 2 ", 3 -1/8", 1- 1/8 ", 3- 7/16", 3-5 / 8 ", 1-1 / 8" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8202990000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50607-1 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | อลูมิเนียมออกไซด์ / ไบ - เมทัล / คาร์ไบด์กรวด / โครเมี่ยมวานาเดียม / เหล็กความเร็วสูง | 40 | 4" | 1", 1-1/4", 1-1/8", 1-3/4", 1-3/8", 1-5/16", 2", 2-1/16", 2-11/16", 2-9/16", 3/8", 3-1/8", 3-3/8", 3-5/8", 3-7/16", 4", 7/8" | ฿33,232 | ||
50596 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | อลูมิเนียมออกไซด์ / ไบ - เมทัล / คาร์ไบด์กรวด / โครเมี่ยมวานาเดียม / เหล็กความเร็วสูง | 9 | 4" | 1-1/8", 2-1/16", 2-9/16", 3-7/16", 3-1/8" | - | RFQ
| |
50614 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | อลูมิเนียมออกไซด์ / ไบ - เมทัล / โครเมี่ยมวานาเดียม / เหล็กความเร็วสูง | 13 | 4" | 2-11/16", 1-1/8", 2-1/16", 3-5/8" | - | RFQ
| |
50615 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | Bi-Metal / Carbide Grit / Steel | 4 | 4" | 3-3/8", 3-1/8", 2-1/16", 7/8" | - | RFQ
| |
50616 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | Bi-Metal / เหล็กความเร็วสูง | 4 | 4" | 2-11/16", 1-1/8", 7/8", 2-1/16" | - | RFQ
| |
50617 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | Bi-Metal / Chrome Vanadium | 3 | 4" | 1-1/8", 2-11/16" | - | RFQ
| |
50618 | อุปกรณ์เครื่องมือสั่น | คาร์ไบด์กรวด | 2 | 3" | 2-9/16", 3-1/8" | ฿1,319 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.