EAZYPOWER ใบเลื่อยวงเดือน 82939 ไม่ติด Pk48
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบเลื่อยเลื่อน |
ความยาว | 5" |
ประเภทก้าน | ไม่ตรึง |
ฟันต่อนิ้ว | 9.5, 10, 11.5, 12.5, 15, 36, 41 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.03 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 8202916000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทก้าน | ฟันต่อนิ้ว | ความหนา | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82917 | ไม่ตรึง | 10 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | ฿332 | ||
82915 | ไม่ตรึง | 9.5 | 1 / 50 " | 1 / 15 " | ฿332 | ||
82916 | ไม่ตรึง | 10 | 1 / 50 " | 2 / 33 " | - | RFQ
| |
82918 | ไม่ตรึง | 12.5 | 1 / 50 " | 1 / 19 " | - | RFQ
| |
82919 | ไม่ตรึง | 11.5 | 1 / 50 " | 1 / 17 " | - | RFQ
| |
82920 | ไม่ตรึง | 15 | 1 / 58 " | 1 / 23 " | ฿332 | ||
82921 | ไม่ตรึง | 18.5 | 1 / 71 " | 1 / 30 " | ฿332 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.