EBERBACH เครื่องตัด E3503.SC, ความเร็วตัวแปร, 115V, สแตนเลส
รายการ: CE2DWU
รุ่น: E3503.SC
฿2,250,654 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
แรงบิดต่อเนื่อง | นิวตันเมตร 4.89 |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5" |
ความสูง | 17 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 25 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความเร็ว | 0 ถึง 3000 RPM @ 115V , 0 ถึง 5000 RPM @ 230V |
แรงบิด | นิวตันเมตร 10.6 |
แรงดันไฟฟ้า | ฮิต / 115V |
ความกว้าง | 20 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ | แรงบิด | Hz | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E3503 | 115V | เหล็ก | นิวตันเมตร 4.89 | 50/60 | ฿1,255,172 | ||
E3503.เอสเอส | 115V | เหล็กกล้าไร้สนิม | นิวตันเมตร 4.89 | 50/60 | ฿1,454,545 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.