EBERBACH E3700.46 เครื่องตัด, ความเร็วเดียว, 460V, 60Hz, 3 เฟส, ขนาด 8 นิ้ว
รายการ: CE2DXA
รุ่น: E3700.46
฿1,047,272 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.75 " |
ความสูง | 49 " |
HP | 5 |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 26 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ระยะ | 3 |
ความเร็ว | รอบต่อนาที 920 |
แรงบิด | นิวตันเมตร 7.74 |
แรงดันไฟฟ้า | 480V |
ความกว้าง | 20 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.