EBERBACH E3703.SS เครื่องตัดสุขภัณฑ์ สแตนเลส
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องตัด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.75 " |
ความสูง | 22 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 26 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความเร็ว | 0-1740 RPM |
แรงบิด | นิวตันเมตร 11.6 |
ชนิดภาพเขียน | ดิจิตอล |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 22 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | วัสดุ | Hz | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
E3703 | 115V | เหล็ก | 50/60 | 0 ถึง 1200 รอบต่อนาที | ฿1,514,863 | |
E3703.25. ส | 230V | เหล็กกล้าไร้สนิม | 50 | 0 ถึง 1200 RPM @ 115V , 0 ถึง 2500 RPM @ 230V | ฿1,832,727 | RFQ
|
E3703.25.วท | 230V | 316 cGMP สแตนเลส | 50 | 0 ถึง 1200 RPM @ 115V , 0 ถึง 2500 RPM @ 230V | ฿2,225,454 | RFQ
|
E3703 แคนนา | 115V | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60 | 0 ถึง 3000 รอบต่อนาที | ฿2,454,545 | RFQ
|
E3703.26. ส | 230V | เหล็กกล้าไร้สนิม | 60 | 0 ถึง 1200 RPM @ 115V , 0 ถึง 2500 RPM @ 230V | - | RFQ
|
E3703.26.วท | 230V | 316 cGMP สแตนเลส | 60 | 0 ถึง 1200 RPM @ 115V , 0 ถึง 2500 RPM @ 230V | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.