EBERBACH E5902.HD Reciprocal Shaker, งานหนัก, เคลือบด้วยไฟฟ้า, 115V
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องปั่นซึ่งกันและกันสำหรับงานหนัก |
ความจุ | ปอนด์ 250 |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยไฟฟ้า |
ความสูง | 10 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 43 " |
ความเร็ว | 2 ความเร็ว 160-240 osc / นาที |
ลากเส้น | 1.5 " |
แรงดันไฟฟ้า | 115V |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 202.05 |
รหัส HS | 9027898060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ความจุ | ความเร็ว | เสร็จสิ้น | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E5900 | 115V | ปอนด์ 100 | 60-240 osc / นาที | เคลือบด้วยไฟฟ้า | 11 " | ฿378,181 | ||
E5900.25 | 230V | ปอนด์ 100 | 60-240 osc / นาที | เคลือบด้วยไฟฟ้า | 11 " | ฿519,381 | ||
E5900.เอสเอส | 115V | ปอนด์ 100 | 60-240 osc / นาที | เหล็กกล้าไร้สนิม | 11 " | ฿381,818 | ||
E5902.HD.25 | 230V | ปอนด์ 250 | 2 ความเร็ว 160-240 osc / นาที | เคลือบด้วยไฟฟ้า | 10 " | ฿992,596 | ||
E5902.HD.SS | 115V | ปอนด์ 250 | 2 ความเร็ว 160-240 osc / นาที | เหล็กกล้าไร้สนิม | 10 " | ฿417,454 | ||
E5903 | 115V | ปอนด์ 100 | 60-240 osc / นาที | เคลือบด้วยไฟฟ้า | 11 " | ฿436,363 | ||
E5903.25 | 230V | ปอนด์ 100 | 60-240 osc / นาที | เคลือบด้วยไฟฟ้า | 11 " | ฿596,327 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.