EBERBACH E6360.25 เครื่องปั่นส่วนกลับ, จานร้อน, 230V
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานร้อนซึ่งกันและกัน Shaker |
ความจุ | ปอนด์ 40 |
Control | ดิจิตอล |
เสร็จสิ้น | เคลือบด้วยไฟฟ้า |
ความสูง | 10 " |
Hz | 50/60 |
ความยาว | 16.5 " |
ความเร็ว | 20-240 osc / นาที |
ลากเส้น | 1" |
แรงดันไฟฟ้า | 230V |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 29.48 |
รหัส HS | 9027898060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | Hz | ความจุ | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E6360 | 115V | 50/60 | ปอนด์ 40 | 10 " | ฿552,727 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.