Ebm-papst 3314nh | พัดลมแกน 12vdc 2.6w 63 Cfm 3450 Rpm | 39rv75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST 3314NH พัดลมแกน 12VDC 2.6W 63 cfm 3450 rpm | AH9CHM 39RV75

EBM-PAPST 3314NH พัดลมแกน 12VDC 2.6W 63 cfm 3450 รอบต่อนาที

In Stock
รายการ: AH9CHM รุ่น: 3314NHข้ามอ้างอิง: 39RV75

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,906 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นพัดลมแกน
ตลับลูกบอล
วัสดุใบมีดพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
CFM @ 0.000 นิ้ว SP54
ทบ38
ความลึก1-17 / 64 "
RPM ของพัดลม3050
ความสูง3.625 "
เสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยทาสีดำ
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส
อัตราส่วน IP20
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม167 องศา F
ฉนวนกันความร้อนมอเตอร์คลาส E
ชนิดเครื่องยนต์DC
การติดหน้าแปลน
ตำแหน่งการติดตั้งสากล
รูปร่างสี่เหลี่ยมด้านเท่า
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง3.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)11.94
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

รายละเอียดสินค้า:

  • พัดลมวัตต์: 2.6
  • การเชื่อมต่อไฟฟ้า - พัดลม: 12 "Leads
  • การติดตั้ง Eye OC - พัดลม: 3-1 / 4 "

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงแอมป์วัสดุใบมีดเสร็จสิ้นที่อยู่อาศัยวัสดุที่ใช้ผลิตHzอัตราส่วน IPสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมราคา
EBM-PAPST ACi4410HH แกนพัดลมสี่เหลี่ยม 106 Cfm | AD3TEN 40N384 ACi4410HH4 11 / 16 "0.082ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วBlackเส้นใยโพลีเอสเตอร์เสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส50/6020167 องศา F฿5,432
EBM-PAPST W2E200-HK86-01 Axial Fan 115vac 8-7 / 8in H 8-7 / 8in W | AE3APP 5AGC8 W2E200-HK86-018.875 "0.58/0.7แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม50/6044140/149 เอฟ฿14,261
EBM-PAPST W2E200-HK38-01 พัดลมแกน ทรงสี่เหลี่ยม 230 VAC, 60 Hz, ตัวเครื่องอะลูมิเนียม, IP44 | AE3APQ 5AGC9 W2E200-HK38-018.875 "0.29/0.35แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม50/6044140/149 เอฟ฿14,261
EBM-PAPST W2E250-HJ32-01 พัดลมแกน 115vac 11in H 11in W | AE3APT 5AGD4 W2E250-HJ32-0111 "1.42แผ่นเหล็กทาสีดำหล่ออลูมิเนียม6044ฮิต F฿17,887
EBM-PAPST 3314NH3 พัดลมแกน 48VDC 6.7W 78 cfm 4350 rpm | AH9CHB 39RV65 3314 พ.ย. 33.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20158 องศา F฿3,419
EBM-PAPST 3312NH พัดลมแกน 48VDC 2.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHC 39RV66 3312NH3.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20167 องศา F฿3,007
EBM-PAPST 3314NN พัดลมแกน 24VDC 1.8W 47 cfm 2650 rpm | AH9CHD 39RV67 33143.625 "-พลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาสทาสีดำพลาสติกเสริมแรงด้วยไฟเบอร์กลาส-20167 องศา F฿3,007

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST 3314NH พัดลมแกน 12VDC 2.6W 63 cfm 3450 รอบต่อนาที
฿2,906 / หน่วย