Ebm-papst R4e280-ad12-15 | ใบพัดมอเตอร์ 11 นิ้ว 115vac | 5agh1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 ใบพัดมอเตอร์ 11 นิ้ว 115vac | AE3APX 5AGH1

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 ใบพัดแบบใช้มอเตอร์ 11 นิ้ว 115vac

In Stock
รายการ: AE3APX รุ่น: R4E280-AD12-15อ้างอิงข้าม: 5AGH1
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
฿20,302 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัดเครื่องยนต์
แอมป์1.1
วัสดุใบมีดเหล็กชุบสังกะสี
Bolt Circle Dia2.25 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP992
ทบ67
ความลึก5"
แฟน Dia.11 "
Hz60
ประเภทใบพัดเส้นโค้งถอยหลัง
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม104 องศา F
ชนิดเครื่องยนต์ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร
ตำแหน่งการติดตั้งทุกตำแหน่งยกเว้น Rotor Up
การป้องกันความร้อนรถยนต์
แรงดันไฟฟ้า115 VAC
วัตต์105

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.04
ความสูงของเรือ (ซม.)19.81
ความยาวเรือ (ซม.)36.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)31.5
รหัส HS8414596090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDE

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชนิดเครื่องยนต์แอมป์วัสดุใบมีดตำแหน่งการติดตั้งการป้องกันความร้อนแรงดันไฟฟ้าวัตต์CFM @ 0.000 นิ้ว SPราคา
EBM-PAPST R2E190-AO26-25 มอเตอร์ใบพัด 7-1 / 2 นิ้ว 230VAC | AE3APW 5AGG4 R2E190-AO26-25ตัวเก็บประจุแบบแยกส่วนถาวร0.35ใยแก้วเสริมแรงใยแก้วทุกตำแหน่งรถยนต์230 VAC75365฿7,293
EBM-PAPST R1G310-AD19-52 ใบพัดมอเตอร์ 12-1/2 นิ้ว 24vdc | AE3APY 5AGJ3 R1G310-AD19-52DC แบบไม่มีแปรง3.75อลูมิเนียมแนวตั้งหรือแนวนอนอิเล็กทรอนิกส์VDC 24901124฿41,901
EBM-PAPST R2E220-AA40-05 ใบพัดมอเตอร์ 230V 90W Ac | CP2HEA 36C472 R2E220-AA40-05--------฿17,876
EBM-PAPST 96359-2-4013 หัวฉีดน้ำเข้า | CT7FPH 5AGJ7 96359-2-4013--------฿2,431
EBM-PAPST 9609-2-4013 หัวฉีดทางเข้า | CT7FPJ 5AGJ5 9609-2-4013--------฿1,914
EBM-PAPST 31051-2-4013 หัวฉีดทางเข้า | CT7FPK 5AGJ9 31051-2-4013--------฿2,191
EBM-PAPST 51357-2-4013 หัวฉีดทางเข้า | CT7FPL 5AGK0 51357-2-4013--------฿3,161

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EBM-PAPST R4E280-AD12-15 ใบพัดแบบใช้มอเตอร์ 11 นิ้ว 115vac
฿20,302 / หน่วย