Eco-max 058428-1 | ขั้วแบตเตอรี่ตรง 4/0 Ga เหลือง Pk5 | 29ga02 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ECO-MAX 058428-1 ขั้วแบตเตอรี่ตรง 4/0 ga เหลือง PK5 | AH2KTG 29GA02

ECO-MAX 058428-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 4/0 ga สีเหลือง PK5

In Stock
รายการ: AH2KTG รุ่น: 058428-1ข้ามอ้างอิง: 29GA02
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
฿2,689 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วแบตเตอรี่
รหัสสีสีเหลือง
วัสดุเชื่อมต่อทองแดง
ประเภทการเชื่อมต่อจีบ / บัดกรี
ความลึก46 / 73 "
วัด4/0 ก.
ความยาว2 1 / 3 "
แม็กซ์ แรงดันไฟฟ้า600V
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.37
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ขั้ว: บวก
  • การจัดตำแหน่ง: ตรง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นรหัสสีความลึกวัดความยาวความกว้างราคา
ECO-MAX 058416-1 ขั้วต่อแบตเตอรี่แบบตรง 4 เกจสีเทา PK5 | AH2KRU 29FZ89 058416-1สีเทา27 / 49 "4 กรัม2 3 / 64 "1"฿2,347
ECO-MAX 058417-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 4 เกจสีเทา PK5 | AH2KRV 29FZ90 058417-1สีเทา27 / 49 "4 กรัม2 3 / 64 "1"฿2,293
ECO-MAX 058418-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 4 เกจสีเทา PK5 | AH2KRW 29FZ91 058418-1สีเทา27 / 49 "4 กรัม2 1 / 3 "1"฿2,233
ECO-MAX 058419-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1 ถึง 2 เกจ PK5 | AH2KRX 29FZ92 058419-1สีชมพู27 / 49 "1 ถึง 2 ga.2 1 / 3 "1"฿2,475
ECO-MAX 058420-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1 ถึง 2 เกจ PK5 | AH2KRY 29FZ93 058420-1สีชมพู27 / 49 "1 ถึง 2 ga.2 1 / 3 "1"฿2,604
ECO-MAX 058421-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1/0 เกจ PK5 | AH2KRZ 29FZ94 058421-1Black27 / 49 "1/0 ก.2 1 / 3 "1"฿2,449
ECO-MAX 058422-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 1/0 เกจ PK5 | AH2KTA 29FZ95 058422-1Black27 / 49 "1/0 ก.2 1 / 3 "1"฿2,310

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ECO-MAX 058428-1 ขั้วแบตเตอรี่แบบตรง 4/0 ga สีเหลือง PK5
฿2,689 / หน่วย