ECONOLINE 202672-A เครื่องดักฝุ่น 1/2 HP
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกำจัดฝุ่นแบบตู้ขัด |
แอมป์เอซี | 8 |
ทบ | 87 |
ท่อ Dia. | 2.5 |
แม็กซ์ ไหล | 150 cfm |
สูงสุด ความยาวท่อ | 5 |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 65 " |
ชนิดภาพเขียน | ตัวกรองแบบถุง |
แรงดันไฟฟ้า | 115 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 34.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 111.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 48.26 |
รหัส HS | 8508190000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ทบ | แม็กซ์ ไหล | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
201768G-B5 | 90 | 100 cfm | 59 " | ฿22,575 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.