EDSAL 1 ชั้นวางของ 84InH 60InW 24InD
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หน่วยเก็บเข้าลิ้นชัก |
สี | สีเทา |
ความลึก | 24 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
วัด | 14 |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 5 |
การปรับชั้นวาง | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุชั้นวาง | 3000 ปอนด์ |
สไตล์ชั้นวางของ | จุดเปิด |
ประเภทชั้นวางของ | อิสระ |
ความกว้าง | 60 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 119.29 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 2.54 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 2.54 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | วัด | ความสูง | ความจุชั้นวาง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36X18 5 เปลือก | 18 " | 22- ก. | 85 " | 750 ปอนด์ | 36 " | ฿11,117 | ||
1 | 24 " | 22- ก. | 85 " | 750 ปอนด์ | 36 " | ฿12,850 | ||
1 | 18 " | 22- ก. | 85 " | 500 ปอนด์ | 48 " | ฿12,247 | ||
1 | 24 " | 22- ก. | 85 " | 500 ปอนด์ | 48 " | ฿16,033 | ||
1 | 18 " | 14 | 84 " | 3000 ปอนด์ | 36 " | ฿22,885 | ||
1 | 18 " | 14 | 84 " | 3000 ปอนด์ | 48 " | ฿27,188 | ||
1 | 24 " | 14 | 84 " | 3000 ปอนด์ | 48 " | ฿31,360 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.