EDSAL ตู้เก็บของ 1UFD4 สีแทน 66 นิ้ว สูง 30 นิ้ว กว้าง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เก็บของ |
ประกอบ / ไม่ประกอบ | แต่อย่างใด |
การชุมนุม | แต่อย่างใด |
สีของตู้ | สีน้ำตาล |
ประเภทประตู | Standard |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 24 |
จัดการ | เดียว |
ระบบล็อค | จุด 3 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนลิ้นชัก | 0 |
จำนวนชั้นวาง | 4 |
ความลึกโดยรวม | 15 " |
ความสูงโดยรวม | 66 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ความจุชั้นวาง | 175 ปอนด์ |
คะแนนความแข็งแรง | ด้านอุตสาหกรรม |
จำนวนลิ้นชักทั้งหมด | 0 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.64 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 177.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.53 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สีของตู้ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ยูเอฟดี 5 | สีเทา | 15 " | 66 " | 30 " | ฿17,256 | ||
1 ยูเอฟดี 6 | สีน้ำตาล | 18 " | 78 " | 36 " | ฿19,678 | RFQ
| |
1 ยูเอฟดี 7 | สีเทา | 18 " | 72 " | 36 " | ฿21,275 | RFQ
| |
1 ยูเอฟดี 8 | สีน้ำตาล | 24 " | 72 " | 36 " | ฿22,255 | RFQ
| |
1UFE 1 | สีน้ำตาล | 18 " | 78 " | 36 " | ฿20,923 | RFQ
| |
1UFE 2 | สีเทา | 18 " | 78 " | 36 " | ฿25,390 | RFQ
| |
1UFE 3 | สีน้ำตาล | 24 " | 78 " | 36 " | ฿23,888 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.