ชิ้น | ชั้นวางของ Post Kit |
สี | สีเทา |
วัด | 14 |
วัสดุ | เหล็ก |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.