EDSAL RLPB2448 พื้นระเบียง กว้าง 48 นิ้ว สีเทา 24 นิ้ว ลึก 1200 ปอนด์
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด |
สี | โดยธรรมชาติ |
วัสดุพื้นระเบียง | คณะกรรมการอนุภาค |
ความลึก | 24 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1200 |
วัสดุ | บอร์ด |
ความหนา | 5 / 8 " |
ความกว้าง | 48 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.23 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 1.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.41 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.45 |
รหัส HS | 9403907080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ชิ้น | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รลปบี3648 | 36 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | ปอนด์ 1200 | 48 " | ฿176 | ||
รลปบี4860 | 48 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | 1000 ปอนด์ | 60 " | ฿282 | ||
รลปบี3672 | 36 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | 750 ปอนด์ | 72 " | - | RFQ
| |
รลปบี1542 | 17 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | - | 42 " | ฿175 | ||
รลปบี3042 | 33 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | - | 42 " | ฿354 | ||
รลปบี1569 | 17 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | - | 69 " | ฿261 | ||
รลปบี3069 | 33 " | พื้นไม้ปาร์ติเกิลบอร์ด | - | 69 " | ฿519 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.