EDSAL RLRS2416 บันทึกการจัดเก็บข้อมูล 4 ระดับ 84 x 69 x 32-7 / 8
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นเก็บบันทึก |
ปรับ | 1-1 / 2 "เพิ่มขึ้น |
ความจุต่อชั้นวาง | 650 ปอนด์ |
สี | สีเทา |
พื้นระเบียง | ด้วยพาร์ติเคิลบอร์ด |
ความลึก | 32.875 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบฟัน |
ความสูง | 84 " |
วัสดุ | เหล็ก 14 เกจ |
ชนิดภาพเขียน | หน่วยเริ่มต้น |
ความกว้าง | 69 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 96.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 9403200020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุต่อชั้นวาง | พื้นระเบียง | ความลึก | ความสูง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RLRS3113 | 900 ปอนด์ | ไม่มี | 15 " | 60 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3114 | 900 ปอนด์ | ไม่มี | 30 " | 60 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3115 | 900 ปอนด์ | ไม่มี | 15 " | 84 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3116 | 900 ปอนด์ | ไม่มี | 30 " | 84 " | 42 " | - | RFQ
|
RLRS3213 | 650 ปอนด์ | ไม่มี | 15 " | 60 " | 69 " | - | RFQ
|
RLRS3214 | 650 ปอนด์ | ไม่มี | 30 " | 60 " | 69 " | - | RFQ
|
RLRS3215 | 650 ปอนด์ | ไม่มี | 15 " | 84 " | 69 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.