EDWARDS SIGNALING 101XBRMA24D LED Beacon คงที่หรือกะพริบ, สีเหลือง, 24V, 0.215A Rating
รายการ: CF4LHG
รุ่น: 101XBRMA24D
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณกะพริบ |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.215A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 6" |
ความสูง | 18.12 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | กระพริบ/คงที่ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
รุ่น | สี | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
101XBRMA120A | สีเหลืองอำพัน | - | 120V | - | RFQ
|
101XBRMB120A | สีน้ำเงิน | 0.108A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101XBRMB24D | สีน้ำเงิน | 0.215A | VDC 24 | - | RFQ
|
101XBRMG120A | สีเขียว | 0.108A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101XBRMG24D | สีเขียว | 0.215A | VDC 24 | - | RFQ
|
101XBRMR120A | - | 0.108A | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
101XBRMR24D | - | 0.215A | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.