EDWARDS SIGNALING 102LS-FLEDB-N5 โมดูลไฟ LED กระพริบ, 120VAC, 0.022A Rating
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.022A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
กรงขัง | NEMA 3R/4X, IP65 |
ความสูง | 15-1 / 2 " |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
แหล่งกำเนิดแสง | แวบวับ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|
102LS-เฟลดา-G1 | 0.062A | VDC 24 | - | RFQ
|
102LS-เฟลดา-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | RFQ
|
102LS-FLEDB-G1 | 0.062A | VDC 24 | - | RFQ
|
102LS-FLEDG-G1 | 0.062A | VDC 24 | - | RFQ
|
102LS-FLEDG-N5 | 0.022A | 120 VAC | - | RFQ
|
102LS-FLEDR-G1 | 0.062A | VDC 24 | - | RFQ
|
102LS-FLEDR-N5 | 0.022A | ฮิตโวลต์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.