EDWARDS SIGNALING 107DV2BSTG-N5 Strobe Beacon, เขียว, 120V, 10 1/2 x 11 3/8 นิ้ว ขนาด
รายการ: CF4LTD
รุ่น: 107DV2BSTG-N5
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฟสัญญาณ |
สี | สีเขียว |
Dimension | 10-1/2" x 11-3/8" |
แหล่งกำเนิดแสง | Strobe |
Standard | ยูแอล, คูล |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความสูง | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
107DV2BSTA-N5 | สีเหลืองอำพัน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTA-R5 | สีเหลืองอำพัน | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-N5 | สีน้ำเงิน | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTB-R5 | สีน้ำเงิน | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-N5 | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTC-R5 | - | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
| |
107DV2BSTG-R5 | สีเขียว | - | 240 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.