EDWARDS SIGNALING 108I-RGA-N5 โทนเบส, แดง เขียว เหลือง, 120VAC, 0.115A เรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โทนเบส |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.115A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3" |
กรงขัง | NEMA 3R/4X, IP65 |
ความสูง | 7-3 / 4 " |
แหล่งกำเนิดแสง | กระพริบ/คงที่ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC ที่ 50/60 Hz |
รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|
108I-RBA-G1 | VDC 24 | - | RFQ
|
108I-RBA-N5 | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
108I-RGA-G1 | VDC 24 | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.