EDWARDS SIGNALING 113SS-RGA-N5 สแต็คไลท์คงที่, เหลืองเขียวแดง, พิกัด 0.08mA, 120VAC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแต็คไลท์ |
สี | สีเหลืองอำพัน |
คะแนนปัจจุบัน | 0.08mA |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 3-1 / 8 " |
ความสูง | 10 " |
แหล่งกำเนิดแสง | มั่นคง |
กำลังไฟ | 10W |
Standard | UL 508, CUL |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
รุ่น | คะแนนปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | กำลังไฟ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113SP-RGA-AQ | 0.24mA | 2" | 19-1 / 2 " | 5W | 24 โวลต์/โวลต์ | - | RFQ
|
113SP-RGA-N5 | 0.08mA | 2" | 19-1 / 2 " | 10W | 120 VAC | - | RFQ
|
113SS-RGA-AQ | - | - | - | - | 24 โวลต์/โวลต์ | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.