Edwards Signaling 125xbrmb120a | ไฟสัญญาณ LED หลายโหมด สีน้ำเงิน 120v พิกัด 0.108a | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, น้ำเงิน, 120V, 0.108A Rating

In Stock
รายการ: AA7PYJ รุ่น: 125XBRMB120Aข้ามอ้างอิง: 16G605

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿20,716 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณ
สีสีน้ำเงิน
วาดปัจจุบัน0.108A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
กะพริบต่อนาที65
ความสูง3.875 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอนเติมแก้ว 33%
ชีวิตหลอดไฟ148,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฮับท่อร้อยสายไฟภายนอก 1/2 "ภายในและ 3/4"
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับนีมา 4X

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันแหล่งพลังงานราคา
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120A LED Multi Mode Beacon, สีเหลืองอำพัน, 120V, 0.108A Rating | AA7PYE 16G601 125XBRMA120Aสีเหลืองอำพัน0.108A เอซี120 VAC฿21,567
EDWARDS SIGNALING ไฟ LED หลายโหมด 125XBRMA24D สีเหลืองอำพัน 24V | AA7PYG 16G603 125XBRMA24Dสีเหลืองอำพันกระแสตรง 0.215AVDC 24฿20,489
EDWARDS SIGNALING ไฟ LED หลายโหมด 125XBRMB24D, น้ำเงิน, 24V | AA7PYL 16G607 125XBRMB24Dสีน้ำเงินกระแสตรง 0.215AVDC 24฿21,802
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120A LED Multi Mode Beacon, สีเขียว, 120V, 0.108A Rating | AA7PYN 16G609 125XBRMG120Aสีเขียว0.108A เอซี120 VAC฿21,573
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24D LED Multi Mode Beacon, สีเขียว, 24V | AA7PYQ 16G611 125XBRMG24Dสีเขียวกระแสตรง 0.215AVDC 24฿21,779
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120A LED Multi Mode Beacon, สีแดง, 120V, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/4 นิ้ว | AA7PYT 16G613 125XBRMR120Aสีแดง0.108A เอซี120 VAC฿20,867
EDWARDS SIGNALING 125XBRMR24D LED Multi Mode Beacon, สีแดง, 24V, 0.215A Rating | AA7PYV 16G615 125XBRMR24Dสีแดงกระแสตรง 0.215AVDC 24฿20,967

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120A LED Multi Mode Beacon, น้ำเงิน, 120V, 0.108A Rating
฿20,716 / หน่วย