Edwards Signaling 125xbrmr120ab | ไฟสัญญาณ LED กระพริบ 120v สีแดง 0.108a Rating | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 120V, แดง, 0.108A Rating

In Stock
รายการ: AA7PYU รุ่น: 125XBRMR120ABข้ามอ้างอิง: 16G614

รับโดย อาจ 8, วันพุธ
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
฿23,103 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณกะพริบ
สีสีแดง
วาดปัจจุบัน0.108A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
กะพริบต่อนาที65
ความสูง3.875 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอนเติมแก้ว 33%
ชีวิตหลอดไฟ148,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฮับท่อร้อยสายไฟภายนอก 1/2 "ภายในและ 3/4"
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับนีมา 4X

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันแหล่งพลังงานราคา
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA120AB สัญญาณไฟ LED กะพริบ, 120V, สีเหลืองอำพัน, 0.108A พิกัด | AA7PYF 16G602 125XBRMA120ABสีเหลืองอำพัน0.108A เอซี120 VAC฿23,306
EDWARDS SIGNALING 125XBRMA24DB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 24V, สีเหลืองอำพัน | AA7PYH 16G604 125XBRMA24DBสีเหลืองอำพันกระแสตรง 0.215AVDC 24฿19,849
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB120AB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 120V, สีน้ำเงิน, 0.108A พิกัด | AA7PYK 16G606 125XBRMB120ABสีน้ำเงิน0.108A เอซี120 VAC฿20,862
EDWARDS SIGNALING 125XBRMB24DB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 24V, น้ำเงิน | AA7PYM 16G608 125XBRMB24DBสีน้ำเงินกระแสตรง 0.215AVDC 24฿20,709
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG120AB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 120V, สีเขียว, 0.108A พิกัด | AA7PYP 16G610 125XBRMG120ABสีเขียว0.108A เอซี120 VAC฿20,380
EDWARDS SIGNALING 125XBRMG24DB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 24V, สีเขียว | AA7PYR 16G612 125XBRMG24DBสีเขียวกระแสตรง 0.215AVDC 24฿19,680
EDWARDS SIGNALING ไฟ LED กระพริบ 125XBRMR24DB, 24V, สีแดง, 0.215A Rating | AA7PYW 16G616 125XBRMR24DBสีแดงกระแสตรง 0.215AVDC 24฿20,353

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 125XBRMR120AB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 120V, แดง, 0.108A Rating
฿23,103 / หน่วย