การส่งสัญญาณของ Edwards 125xbrza120ab | ไฟสัญญาณ LED กระพริบ 120v สีเหลืองอำพัน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB ไฟสัญญาณ LED กระพริบ 120V สีเหลืองอำพัน

In Stock
รายการ: AA7PZC รุ่น: 125XBRZA120ABข้ามอ้างอิง: 16G622
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
฿20,543 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟสัญญาณกะพริบ
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน0.108A เอซี
เส้นผ่าศูนย์กลาง3.25 "
กะพริบต่อนาที65
ความสูง3.875 "
วัสดุที่ใช้ผลิตไนลอนเติมแก้ว 33%
ชีวิตหลอดไฟ148,000 ชม.
ประเภทหลอดไฟLED
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดฮับท่อร้อยสายไฟภายนอก 1/2 "ภายในและ 3/4"
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับนีมา 4X

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)13.34
ความยาวเรือ (ซม.)8.89
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแหล่งพลังงานสีวาดปัจจุบันแรงดันไฟฟ้าคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางกะพริบต่อนาทีความสูงราคา
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR120A LED ไฟกระพริบ, 120V, สีแดง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 1/4 นิ้ว | AA7PXQ 16G587 125LEDFR120A120 VACสีแดง0.097A เอซี--3.25 "653.875 "฿16,267
EDWARDS SIGNALING 125LEDFR24D ไฟกระพริบ LED, 24V, สีแดง, 0.06A Rating | AA7PXR 16G588 125LEDFR24DVDC 24สีแดงกระแสตรง 0.06A--3.25 "653.875 "฿13,541
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA120A LED ไฟกระพริบ, 120V, สีเหลือง, เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.25 นิ้ว | AA7PXT 16G589 125LEDFA120A120 VACสีเหลืองอำพัน0.097A เอซี--3.25 "653.875 "฿16,009
EDWARDS SIGNALING 125LEDFA24D สัญญาณไฟกระพริบ LED, 24V, สีเหลืองอำพัน, 0.06A Rating | AA7PXU 16G590 125LEDFA24DVDC 24สีเหลืองอำพันกระแสตรง 0.06A--3.25 "653.875 "฿16,261
EDWARDS SIGNALING 125XBRMW24DB ไฟสัญญาณ LED กะพริบ, 24V, สีขาว | AA7PZA 16G620 125XBRMW24DBVDC 24ขาวกระแสตรง 0.215A--3.25 "653.875 "฿19,953
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120A LED ไฟกระพริบ, 120V, สีเหลืองอำพัน | AA7PZB 16G621 125XBRZA120A120 VACสีเหลืองอำพัน0.108A เอซี--3.25 "653.875 "฿21,139
EDWARDS SIGNALING 125XBRZA24D LED ไฟกระพริบ, 24V, สีเหลืองอำพัน | AA7PZD 16G623 125XBRZA24DVDC 24สีเหลืองอำพันกระแสตรง 0.215A--3.25 "653.875 "฿20,366

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 125XBRZA120AB ไฟสัญญาณ LED กระพริบ 120V สีเหลืองอำพัน
฿20,543 / หน่วย