EDWARDS SIGNALING 248LEDMR24ADB ไฟ LED กองซ้อน สีแดง ขนาด 48 มม. อัตรา 0.03A 24VDC
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สแต็คไลท์ |
คะแนนปัจจุบัน | 0.03A |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.89 " |
กรงขัง | NEMA 3R/4, IP54/66 |
ประเภทหลอดไฟ | LED |
วัสดุเลนส์ | โพลีคาร์บอเนต |
แหล่งกำเนิดแสง | กระพริบ/คงที่ |
Standard | UL (แคนาดาและเรา), CE |
แรงดันไฟฟ้า | VDC 24 |
รุ่น | อันดับ | สี | วาดปัจจุบัน | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | กะพริบต่อนาที | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236LEDSA24AD | IP65 | สีเหลืองอำพัน | 0.045A เอซี | VDC 24 | 1.42 " | 36mm | มั่นคง | 1.34 " | ฿4,800 | |
236LEDSB24AD | IP65 | สีน้ำเงิน | 0.05A เอซี | VDC 24 | 1.42 " | 36mm | มั่นคง | 1.34 " | ฿4,734 | |
236LEDSG24AD | IP65 | สีเขียว | 0.04A เอซี | VDC 24 | 1.42 " | 36mm | มั่นคง | 1.34 " | ฿4,824 | |
236LEDSR24AD | IP65 | สีแดง | 0.05A เอซี | VDC 24 | 1.42 " | 36mm | มั่นคง | 1.34 " | ฿4,769 | |
236LEDSW24AD | IP65 | ทูโทนช็อคชิพ | 0.05A เอซี | VDC 24 | 1.42 " | 36mm | มั่นคง | 1.34 " | ฿4,841 | |
236LEDSY24โฆษณา | IP65 | สีเหลือง | 0.045A เอซี | VDC 24 | 1.42 " | 36mm | มั่นคง | 1.34 " | ฿4,654 | |
248LEDMA120A | UL | สีเหลืองอำพัน | 0.065A เอซี | 120 VAC | 2.17 " | 48mm | 110 +/- 20 | 1.85 " | ฿6,159 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.