Edwards Signaling 270cledma120a | ไฟซ้อน สีเหลืองอำพัน ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035a 120vac ที่ 50/60 Hz | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A Stack Light, สีเหลือง, ขนาด 70 มม., พิกัด 0.035A, 120VAC ที่ 50/60 Hz | AD4BKN 40Z990

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A ไฟซ้อน สีเหลืองอำพัน ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035A 120VAC ที่ 50/60 Hz

In Stock
รายการ: AD4BKN รุ่น: 270CLEDMA120Aข้ามอ้างอิง: 40Z990
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
฿10,342 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสแต็คไลท์
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน0.035
เส้นผ่าศูนย์กลาง2.953 "
กะพริบต่อนาที75, 85, 85
ความสูง2.323 "
วัสดุที่ใช้ผลิตพลาสติก
ประเภทหลอดไฟLED
การออกแบบเลนส์สแนปเมาท์
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดพื้นผิว
อุณหภูมิในการใช้งาน-22 ถึง 140 องศา F
แหล่งพลังงาน120 VAC
อันดับIP66, IP54, NEMA 3R, NEMA 4X

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.64
รหัส HS8531800050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีวาดปัจจุบันคะแนนปัจจุบันเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงแหล่งพลังงานแรงดันไฟฟ้าราคา
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA24AD Stack Light, สีเหลือง, ขนาด 70 มม. | AD4BKH 40Z985 270CLEDMA24ADสีเหลืองอำพัน0.085A กระแสสลับ 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-฿10,139
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB24AD Stack Light, น้ำเงิน, ขนาด 70 มม. | AD4BKJ 40Z986 270CLEDMB24โฆษณาสีน้ำเงิน0.085A กระแสสลับ 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-฿10,795
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG24AD Stack Light, สีเขียว, ขนาด 70 มม. | AD4BKK 40Z987 270CLEDMG24ADสีเขียว0.075A กระแสสลับ 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-฿10,973
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMR24AD Stack Light, สีแดง, ขนาด 70 มม. | AD4BKL 40Z988 270CLEDMR24ADสีแดง0.075A กระแสสลับ 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-฿10,140
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMW24AD Stack Light, สีขาว, ขนาด 70 มม. | AD4BKM 40Z989 270CLEDMW24ADขาว0.075A กระแสสลับ 0.065A DC-2.953 "2.323 "24 VAC/DC-฿11,044
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMB120A Stack Light, สีน้ำเงิน, ขนาด 70 มม. | AD4BKP 40Z991 270CLEDMB120Aสีน้ำเงิน0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-฿10,856
EDWARDS SIGNALING 270CLEDMG120A Stack Light, สีเขียว, ขนาด 70 มม., อัตรา 0.035A, 120VAC ที่ 50/60 Hz | AD4BKQ 40Z992 270CLEDMG120Aสีเขียว0.035-2.953 "2.323 "120 VAC-฿11,118

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

EDWARDS SIGNALING 270CLEDMA120A ไฟซ้อน สีเหลืองอำพัน ขนาด 70 มม. อัตรา 0.035A 120VAC ที่ 50/60 Hz
฿10,342 / หน่วย