EDWARDS SIGNALING 270LEDMA24ADB โมดูล LED สีเหลืองอำพัน ขนาด 70 มม.
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โมดูลไฟ LED ทาวเวอร์ |
สี | สีเหลืองอำพัน |
ขนาด | 70mm |
รุ่น | ความกว้าง | วาดปัจจุบัน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความสูง | ชีวิตหลอดไฟ | การออกแบบเลนส์ | อันดับ | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270LEDMA120A | 2.83 " | แตกต่างกันไป | 70mm | 3.11 " | 100,000 ชม. | EZ Twist และ Lock Dome | UL | 120 VAC | ฿9,497 | |
270LEDMA240A | 2.83 " | แตกต่างกันไป | 70mm | 3.11 " | 100,000 ชม. | EZ Twist และ Lock Dome | UL | 240 VAC | ฿10,123 | |
270LEDMA24AD | 2.83 " | แตกต่างกันไป | 70mm | 3.11 " | 100,000 ชม. | EZ Twist และ Lock Dome | UL | 24 VAC/DC | ฿8,936 | |
270LEDSA120A | 2.76 " | 0.035A เอซี | 70mm | 3.11 " | 100000 ชม. | กระบอก | IP65 | 120 VAC | ฿7,235 | |
270LEDSA240A | 2.76 " | 0.035A เอซี | 70mm | 3.11 " | 100000 ชม. | กระบอก | IP65 | 240 VAC | ฿8,009 | |
270LEDSA24AD | 2.76 " | 0.085A กระแสสลับ 0.065A DC | 70mm | 3.11 " | 100000 ชม. | กระบอก | IP65 | VDC 24 | ฿7,362 | |
270LEDMA120AB | - | - | 2.95 " | 16.065 " | - | - | - | 120 VAC ที่ 50/60 Hz | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.